Beli water heater gas paloma ph 5rx di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  2. Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  3. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  4. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  5. Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  6. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  7. Rheem Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Mulai

    Rp47.999.900

    Rheem Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Deskripsi:
    Rheem VE Direct System Merupakan sistem pemanasan air secara langsung, dimana air baku dipanaskan didalam collector kemudian hasil air panasnya ditampung pada tangki yang bersikulasi (Thermosyphon). - Air baku bersikulasi didalam kolektor dan terpapar panas matahari. - Air baku yang sudah panas secara alamiah naik kedalam tangki penyimpanan (thermosyphon), air panas siap digunakan. -Temperred Glass Menyerap panas matahari lebih cepat serta lebih kuat di segala cuaca. -Cover Zincallume Box collector dari Zincallume anti karat dan durabilitas tinggi .
    atribut:
    • Dimensions (cm): 102x194x8
    • Max. Inlet Pressure: 550
    • Insulation Thickness: 47
    • Riser Material: Cooper Tube
    • Working Pressure (kPa): 1400
    • Absorber Surface: Black polyester powder coat
    • Absorber Material: Alumunium
    • Glass Thickness (mm): 3.24
  8. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  9. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga water heater gas paloma ph 5rx Terbaru October 2026
Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp4.399.900
Wasser Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp3.399.900
Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)Rp5.499.900
Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp1.599.900
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900
Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.899.900
aer Selang Air Wavy Fleksibel Stainless Steel (Water Heater ke Kran Panas & Dingin)Rp44.900
Rheem Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)Rp47.999.900
Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)